Referenser
Ersatt ref.:874029
Mecaline:Z49/Z1270 - 890033
Rubix:6361333
Tillverkare:890033
EAN:3660338425868

Dokumenter
Produktinformation : Z49 Z10x1244Li
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Bälte nr. | z49 |
| Invändig längd | 1244 mm |
| Yttre längd | 1270 mm |
| Övre bredd | 10 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,29 kr Ex moms
/ Styck
166,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran