Referenser
Gates:A115 13x2950LP/2920LI VULCOPOWER
Rubix:113905
Tillverkare:942161150
EAN:5414465272097

Produktinformation : A115 2950 Lp Vulcopower - Gates
Teknisk information
Attribut
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Bälte nr. | a115 |
| Invändig längd | 2930 mm |
| Indikativ längd | 2960 mm |
| Övre bredd | 13 mm |
| Höjd | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
712,73 kr Ex moms
/ Styck
890,91 kr Inkl moms
- Tillgängliga
