Klassisk v-rem Mecaline Z57/Z1470 - 890042

Klassisk Kilrem Z-profil

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:874037
Mecaline:Z57/Z1470 - 890042
Rubix:6361324
Tillverkare:890042
EAN:3660338425950
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilz/10
Bälte nr.z57
Invändig längd1447 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Z57 Z10x1447Li


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilz/10
Bälte nr.z57
Invändig längd1447 mm
Yttre längd1470 mm
Övre bredd10 mm
Höjd6 mm
Materialsbr
77,74 kr Ex moms
/ Styck
97,18 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran