Referenser
Ersatt ref.:873996
Mecaline:Z27/Z708 - 889991
Rubix:6361375
Tillverkare:889991
EAN:3660338425448

Dokumenter
Produktinformation : Z27 Z10x685Li
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Bälte nr. | z27 |
| Invändig längd | 685 mm |
| Yttre längd | 708 mm |
| Övre bredd | 10 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,03 kr Ex moms
/ Styck
91,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran