Klassisk v-rem Mecaline Z37.1/2/Z975 - 890015
Klassisk Kilrem Z-profil
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:883382
Mecaline:Z37.1/2/Z975 - 890015
Rubix:6361353
Tillverkare:890015
EAN:3660338425684

Dokumenter
Produktinformation : Z37 1/2'' Z10x952Li
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Bälte nr. | z37 1/2 |
| Invändig längd | 952 mm |
| Yttre längd | 975 mm |
| Övre bredd | 10 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,33 kr Ex moms
/ Styck
65,41 kr Inkl moms
- Tillgängliga