Klassisk v-rem Mecaline Z55/Z1420 - 890040

Klassisk Kilrem Z-profil

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:874035
Mecaline:Z55/Z1420 - 890040
Rubix:6361326
Tillverkare:890040
EAN:3660338425936
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilz/10
Bälte nr.z55
Invändig längd1397 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Z55 Z10x1397Li


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilz/10
Bälte nr.z55
Invändig längd1397 mm
Yttre längd1420 mm
Övre bredd10 mm
Höjd6 mm
Materialsbr
74,64 kr Ex moms
/ Styck
93,30 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran