Referenser
Gates:A130 13x3335LP/3305LI VULCOPOWER
Rubix:113899
Tillverkare:942161300

Produktinformation : A130 3335 Lp Vulcopower - Gates
Teknisk information
Attribut
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Bälte nr. | a130 |
| Invändig längd | 3305 mm |
| Övre bredd | 13 mm |
| Höjd | 8 mm |
| Indikativ längd | 3335 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
810,94 kr Ex moms
/ Styck
1 013,67 kr Inkl moms
- Tillgängliga
