Referenser
Ersatt ref.:873998
Mecaline:Z28/Z730 - 889993
Rubix:6361373
Tillverkare:889993
EAN:3660338425462

Dokumenter
Produktinformation : Z28 Z10x711Li
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Bälte nr. | z28 |
| Invändig längd | 711 mm |
| Yttre längd | 730 mm |
| Övre bredd | 10 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,64 kr Ex moms
/ Styck
93,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran