Klassisk v-rem Mecaline Z50.1/2/Z1305 - 890035

Klassisk Kilrem Z-profil

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:883385
Mecaline:Z50.1/2/Z1305 - 890035
Rubix:6361332
Tillverkare:890035
EAN:3660338425882
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilz/10
Bälte nr.z50 1/2
Invändig längd1282 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Z50 1/2'' Z10x1282Li


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilz/10
Bälte nr.z50 1/2
Invändig längd1282 mm
Yttre längd1305 mm
Övre bredd10 mm
Höjd6 mm
Materialsbr
138,12 kr Ex moms
/ Styck
172,65 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran