Klassisk v-rem Mecaline Z44/Z1140 - 890028

Klassisk Kilrem Z-profil

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:874022
Mecaline:Z44/Z1140 - 890028
Rubix:6361339
Tillverkare:890028
EAN:3660338425813
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilz/10
Bälte nr.z44
Invändig längd1117 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Z44 Z10x1117Li


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilz/10
Bälte nr.z44
Invändig längd1117 mm
Indikativ längd1140 mm
Övre bredd10 mm
Höjd6 mm
Yttre längd1140 mm
Materialsbr
Sektion10 mm
119,03 kr Ex moms
/ Styck
148,79 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran