Klassisk v-rem Mecaline C187/C4810 - 889189
Klassisk Kilrem C-profil
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:874521
Mecaline:C187/C4810 - 889189
Rubix:6361810
Tillverkare:889189
EAN:3660338417429

Dokumenter
Produktinformation : C187 C22x4749Li - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Styrkor
Working temperature -40 to +70°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Bälte nr. | c187 |
| Invändig längd | 4749 mm |
| Yttre längd | 4810 mm |
| Övre bredd | 22 mm |
| Höjd | 14 mm |
| Indikativ längd | 4810 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 336,30 kr Ex moms
/ Styck
1 670,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
