Klassisk v-rem Mecaline Z38.1/2/Z1000 - 890017

Klassisk Kilrem Z-profil

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:874013
Mecaline:Z38.1/2/Z1000 - 890017
Rubix:6361351
Tillverkare:890017
EAN:3660338425707
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilz/10
Bälte nr.z38 1/2
Invändig längd977 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Z38 1/2'' Z10x977Li


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilz/10
Bälte nr.z38 1/2
Invändig längd977 mm
Indikativ längd1000 mm
Övre bredd10 mm
Höjd6 mm
Yttre längd1000 mm
Materialsbr
Sektion10 mm
104,77 kr Ex moms
/ Styck
130,96 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran