Klassisk v-rem Mecaline A112/A2880 - 888787
Klassisk Kilrem A-profil
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:874128
Mecaline:A112/A2880 - 888787
Rubix:6362215
Tillverkare:888787
EAN:3660338413407

Dokumenter
Produktinformation : A112 A13x2844Li - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Styrkor
Working temperature -40 to +70°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Bälte nr. | a112 |
| Invändig längd | 2844 mm |
| Yttre längd | 2880 mm |
| Övre bredd | 13 mm |
| Höjd | 8 mm |
| Indikativ längd | 2880 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,75 kr Ex moms
/ Styck
380,94 kr Inkl moms
- Tillgängliga
