Kilremsskiva för bussningar Mecaline 06SPA236
Kilremskiva SPA, sex spår
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:06SPA236
Rubix:6277353
EAN:3660338290787

Dokumenter
Produktinformation : Kilremsskiva 6 SPA 236 för bussning TL 3020
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25
Styrkor
Can run both Vee and Wedge belts
Användningsområden
V belt power transmission drives
Teknisk information
Attribut
| Profil | spa |
|---|---|
| Indikativ diameter | 236 mm |
| Antal spår | 6 |
| Konisk bussning | 3020 |
| Material | cast iron |
| Typ | 6 |
| Fälgbredd | 95 mm |
| Yttre diameter | 241.5 mm |
| Bredd | 51 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 658,61 kr Ex moms
/ Styck
3 323,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran