Kilremsskiva för bussningar Mecaline 05SPA190
Kilremskiva SPA, fem spår
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:05SPA190
Rubix:6277360
EAN:3660338290688

Dokumenter
Produktinformation : Kilremsskiva 5 SPA 190 för bussning TL 3020
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25
Styrkor
Can run both Vee and Wedge belts
Användningsområden
V belt power transmission drives
Teknisk information
Attribut
| Profil | spa |
|---|---|
| Indikativ diameter | 190 mm |
| Antal spår | 5 |
| Konisk bussning | 3020 |
| Material | cast iron |
| Typ | 3 |
| Fälgbredd | 80 mm |
| Yttre diameter | 195.5 mm |
| Bredd | 51 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
841,01 kr Ex moms
/ Styck
1 051,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran