Kilremsskiva för bussningar Mecaline 04SPZ132

Kilremskiva SPZ, fyra spår

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:04SPZ132
Rubix:6278017
Tillverkare:856557
EAN:3660338118432
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilspz
Indikativ diameter132 mm
Konisk bussning2012
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Kilremsskiva 4 SPZ 132 för bussning TL 2012


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25

Styrkor

Can run both Vee and Wedge belts

Användningsområden

V belt power transmission drives

Teknisk information


Attribut
Profilspz
Indikativ diameter132 mm
Konisk bussning2012
Materialcast iron gg25
Antal spår4
Typ2
Fälgbredd52 mm
Yttre diameter136 mm
Bredd32 mm
647,84 kr Ex moms
/ Styck
809,80 kr Inkl moms
  • Tillgängliga