Kilrem smal Mecaline SPZ937E - 889672

kilrem

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:857833
Mecaline:SPZ937E - 889672
Rubix:6361400
Tillverkare:889672
EAN:3660338422256
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilspz
Övre bredd10 mm
Indikativ längd937 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : SPZ 937 E - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Styrkor

Working temperature -40 to +70°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilspz
Övre bredd10 mm
Indikativ längd937 mm
Invändig längd900 mm
Yttre längd950 mm
Tjocklek8 mm
Materialsbr
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran