Referenser
Ersatt ref.:857620
Mecaline:SPA1232E - 889300
Rubix:6361679
Tillverkare:889300
EAN:3660338418532

Dokumenter
Produktinformation : SPA 1232 E - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Styrkor
Working temperature -40 to +70°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | spa |
|---|---|
| Övre bredd | 13 mm |
| Indikativ längd | 1232 mm |
| Invändig längd | 1187 mm |
| Yttre längd | 1250 mm |
| Tjocklek | 10 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
