Kilrem smal Mecaline SPZ2437E - 889630

kilrem

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:883474
Mecaline:SPZ2437E - 889630
Rubix:6361228
Tillverkare:889630
EAN:3660338421839
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilspz
Övre bredd10 mm
Indikativ längd2437 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : SPZ 2437 E - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Styrkor

Working temperature -40 to +70°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilspz
Övre bredd10 mm
Indikativ längd2437 mm
Invändig längd2400 mm
Yttre längd2450 mm
Tjocklek8 mm
Materialsbr
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran