Referenser
Ersatt ref.:883475
Mecaline:SPZ2487E - 889631
Rubix:6361227
Tillverkare:889631
EAN:3660338421846

Dokumenter
Produktinformation : SPZ 2487 E - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Styrkor
Working temperature -40 to +70°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | spz |
|---|---|
| Övre bredd | 10 mm |
| Indikativ längd | 2487 mm |
| Invändig längd | 2450 mm |
| Yttre längd | 2500 mm |
| Tjocklek | 8 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,70 kr Ex moms
/ Styck
83,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran