Referenser
Ersatt ref.:857727
Mecaline:SPB1650E - 889435
Rubix:6360923
Tillverkare:889435
EAN:3660338419881

Dokumenter
Produktinformation : SPB 1650 E
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | spb |
|---|---|
| Övre bredd | 16 mm |
| Indikativ längd | 1650 mm |
| Invändig längd | 1590 mm |
| Yttre längd | 1672 mm |
| Tjocklek | 13 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,34 kr Ex moms
/ Styck
406,67 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran