Referenser
Ersatt ref.:873536
Mecaline:SPB8000E - 889506
Rubix:6361521
Tillverkare:889506
EAN:3660338420597

Dokumenter
Produktinformation : SPB 8000 E
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | spb |
|---|---|
| Övre bredd | 16 mm |
| Indikativ längd | 8000 mm |
| Invändig längd | 7940 mm |
| Yttre längd | 8022 mm |
| Tjocklek | 13 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
396,75 kr Ex moms
/ Styck
495,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran