Kilrem smal Mecaline SPA2580E - 889372

kilrem

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:857689
Mecaline:SPA2580E - 889372
Rubix:6361617
Tillverkare:889372
EAN:3660338419256
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilspa
Övre bredd13 mm
Indikativ längd2580 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : SPA 2580 E - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Styrkor

Working temperature -40 to +70°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilspa
Övre bredd13 mm
Indikativ längd2580 mm
Invändig längd2535 mm
Yttre längd2598 mm
Tjocklek10 mm
Materialsbr
299,92 kr Ex moms
/ Styck
374,90 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran