Kemikaliebeständig handske Tegera 186-12
Kemikalieskyddshandskar 186 TEGERA®
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Tegera:186-12
Rubix:6044371
EAN:7392626037458

Dokumenter
Produktinformation : Kemikalieskyddshandskar, Chemforce 186, storlek 12 - 186-12 - TEGERA
En mångsidig kemskyddshandske i 0,38 mm nitril, användbar för allt från hushåll till kemisk industri. Bra grepp tack vare upphöjt diamantmönster. Latexfri. 10 par/bunt. 10 buntar/kartong.
En mångsidig kemskyddshandske i tunn nitril.
Styrkor
Skydd mot kemikalier, Godkänd för mathantering, Ftalatfri, Latexfri, Olje- och fettresistent, Vattentät
Användningsområden
Jordbruksarbeten, Kemtekniska arbeten, Kemiska arbeten, Lokalvård, Mathantering, Laboratoriearbeten, Lackeringsarbeten, Måleriarbeten, Pappersindustriarbeten, Plattsättningsarbeten
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 12 |
|---|---|
| Längd | 310 mm |
| Kemiskt skyddsvärde | jkl |
| Huvudmaterial | nitril |
| Tjocklek | 0.38 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran