Kemikaliebeständig handske Portwest AP60B8RL
Kemikaliebeständig handske Portwest
Se teknisk informationReferenser
Portwest:AP60B8RL
Rubix:6393741
Tillverkare:AP60B8RL
EAN:5036108278282

Produktinformation : Sandy Grip Lite Gauntlet, Blue/Black, Size L - AP60B8RL - PORTWEST
Teknisk information
Attribut
| Storlek | l |
|---|---|
| Längd | 3000 mm |
| Kemiskt skyddsvärde | ajkl |
| Huvudmaterial | nylon |
| Färg | blå |
| Tjocklek | 1.3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran