Referenser
Sati:PD16025
Rubix:110022

Produktinformation : 32B-2 Z=25 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 85000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 50.8 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 25 |
| ISO-kod | 32b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
16 920,80 kr Ex moms
/ Styck
21 151,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran