Referenser
Sati:PT13025
Rubix:109886

Produktinformation : 20B-3 Z=25 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 38656 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 31.75 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 25 |
| ISO-kod | 20b-3 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 540,85 kr Ex moms
/ Styck
8 176,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran