Kedjehjul i europeisk design Mecaline P08B1009

Kedjehjul, pilotborrning, simplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P08B1009
Rubix:6277658
Tillverkare:865913
EAN:3660338200991
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch12.7 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder9
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 08B-1 Z=09 Kedjehjul Simplex


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 09 teeth - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch12.7 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder9
ISO-kod08b-1
Materialc45 stål
Pilotens diameter10 mm
Indikativ diameter37.13 mm
Yttre diameter41 mm
Total bredd22 mm
Kroncirkelns diameter41 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran