Referenser
Sati:PD15013
Rubix:152590

Produktinformation : 28B-2 Z=13 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 16900 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 44.45 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 13 |
| ISO-kod | 28b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 954,75 kr Ex moms
/ Styck
4 943,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran