Kedjehjul i europeisk design Mecaline P20B3031
Kedjehjul, pilotborrning, triplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P20B3031
Rubix:6276865
EAN:3660338301322

Dokumenter
Produktinformation : 20B-3 Z=31 Kedjehjul Triplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 31 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 31 |
| ISO-kod | 20b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 30 mm |
| Indikativ diameter | 313.85 mm |
| Yttre diameter | 329 mm |
| Total bredd | 115 mm |
| Kroncirkelns diameter | 329 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
15 071,29 kr Ex moms
/ Styck
18 839,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran