Referenser
Sati:PS05X19
Rubix:111071

Produktinformation : 06B-1 Z=19 Simplex sprocket AISI 304L
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 400 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 9.525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 19 |
| ISO-kod | 06b-1 |
| Material | rostfritt stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
543,74 kr Ex moms
/ Styck
679,67 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran