Kedjehjul i europeisk design Mecaline P10B2017
Kedjehjul, pilotborrning, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P10B2017
Rubix:6276427
Tillverkare:866009
EAN:3660338201950

Dokumenter
Produktinformation : 10B-2 Z=17 Kedjehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 17 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 17 |
| ISO-kod | 10b-2 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 16 mm |
| Indikativ diameter | 86.39 mm |
| Yttre diameter | 93 mm |
| Total bredd | 45 mm |
| Kroncirkelns diameter | 93 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran