Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA10B3019

Kedjehjul – för Taper Lock, triplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA10B3019
Rubix:6351081
Tillverkare:857240
EAN:3660338125034
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch15.875 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder19
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 10B-3 Z=19 Kedjehjul Triplex för bussning TL 1615


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 10B3 - 19 teeth (1615) - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch15.875 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder19
ISO-kod10b-3
Materialc45 stål
Indikativ diameter96.45 mm
Yttre diameter103.3 mm
Total bredd42.1 mm
Kroncirkelns diameter103.3 mm
201,18 kr Ex moms
/ Styck
251,48 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran