Referenser
Sati:PD11046
Rubix:152354

Produktinformation : 12B-2 Z=46 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 16000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 46 |
| ISO-kod | 12b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 496,48 kr Ex moms
/ Styck
1 870,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran