Referenser
Sati:PD10011
Rubix:110235

Produktinformation : 10B-2 Z=11 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 450 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 15.875 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 11 |
| ISO-kod | 10b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,92 kr Ex moms
/ Styck
229,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran