Kedjehjul i europeisk design Mecaline P06B3012R

Kedjehjul, pilotborrning, triplex, härdade tänder

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P06B3012R
Rubix:6352526
EAN:3660338403521
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch9.525 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder12
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 06B-3 Z=12 Kedjehjul Triplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 12 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch9.525 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder12
ISO-kod06b-3
Materialc45 stål
Pilotens diameter10 mm
Navets diameter25 mm
Indikativ diameter38.8 mm
Yttre diameter40 mm
Total bredd35 mm
Kroncirkelns diameter40 mm
140,00 kr Ex moms
/ Styck
175,00 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran