Referenser
Sati:PD09068
Rubix:152229

Produktinformation : 08B-2 Z=68 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 12000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 68 |
| ISO-kod | 08b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 220,97 kr Ex moms
/ Styck
2 776,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran