Referenser
Sati:TS10023
Rubix:110812

Produktinformation : 10B-1 Z=23 TL/1610 TL Sprocket
Taper Bored sprockets for simplex chain to: DIN 8187 – ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 800 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 15.875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 23 |
| ISO-kod | 10b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
390,03 kr Ex moms
/ Styck
487,54 kr Inkl moms
- Tillgängliga