Referenser
Sati:PS10X21
Rubix:110816

Dokumenter
Produktinformation : 10B-1 Z=21 Simplex kedjehjul AISI 304L
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1200 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 15.875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 21 |
| ISO-kod | 10b-1 |
| Material | rostfritt stål |
| Total bredd | 30 mm |
| Kroncirkelns diameter | 106.52 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 330,27 kr Ex moms
/ Styck
1 662,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran