Referenser
Sati:PS05X30
Rubix:111035

Produktinformation : 06B-1 Z=30 Simplex sprocket AISI 304L
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 700 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 9.525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 30 |
| ISO-kod | 06b-1 |
| Material | rostfritt stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
870,43 kr Ex moms
/ Styck
1 088,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran