Referenser
Sati:TS09045
Rubix:110877

Produktinformation : 08B-1 Z=45 TL/2012 TL kedjehjul
Taper Bored sprockets for simplex chain to: DIN 8187 – ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1970 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 45 |
| ISO-kod | 08b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
883,30 kr Ex moms
/ Styck
1 104,13 kr Inkl moms
- Tillgängliga