Referenser
Sati:PS15024
Rubix:152569

Produktinformation : 28B-1 Z=24 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 27000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 44.45 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 24 |
| ISO-kod | 28b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 864,01 kr Ex moms
/ Styck
6 080,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran