Referenser
Sati:PD12009
Rubix:110140

Produktinformation : 16B-2 Z=9 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1200 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 25.4 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 9 |
| ISO-kod | 16b-2 |
| Material | stål |
| 17,02 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,76 kr Ex moms
/ Styck
235,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran