Referenser
Sati:PT13026
Rubix:152483

Produktinformation : 20B-3 Z=26 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 41000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 31.75 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 26 |
| ISO-kod | 20b-3 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 060,32 kr Ex moms
/ Styck
8 825,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran