Referenser
Sati:PS13023
Rubix:110463

Produktinformation : 20B-1 Z=23 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 10000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 31.75 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 23 |
| ISO-kod | 20b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 806,59 kr Ex moms
/ Styck
2 258,24 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran