Referenser
Sati:TS12027
Rubix:110553

Produktinformation : 16B-1 Z=27 TL/2517 TL Sprocket
Taper Bored sprockets for simplex chain to: DIN 8187 – ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4730 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 25.4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 27 |
| ISO-kod | 16b-1 |
| Material | stål |
| 17,02 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 826,47 kr Ex moms
/ Styck
2 283,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran