Referenser
Sati:PT15019
Rubix:109866

Produktinformation : 28B-3 Z=19 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 59000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 44.45 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 19 |
| ISO-kod | 28b-3 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
13 661,89 kr Ex moms
/ Styck
17 077,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran