Referenser
Sati:PS12036
Rubix:110532

Produktinformation : 16B-1 Z=36 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 12100 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 25.4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 36 |
| ISO-kod | 16b-1 |
| Material | stål |
| 17,02 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 015,71 kr Ex moms
/ Styck
2 519,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran