Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA06B2020

Kedjehjul – för Taper Lock, duplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA06B2020
Rubix:6276305
Tillverkare:857119
EAN:3660338123849
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch9.525 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder20
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 06B-2 Z=20 Kedjehjul Duplex för bussning TL 1008


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 06B2 - 20 teeth (1008) - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch9.525 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder20
ISO-kod06b-2
Materialc45 stål
Navets diameter48 mm
Indikativ diameter60.89 mm
Yttre diameter64.3 mm
Total bredd22 mm
Kroncirkelns diameter64.3 mm
210,04 kr Ex moms
/ Styck
262,55 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran