Referenser
Sati:PD09065
Rubix:152227

Produktinformation : 08B-2 Z=65 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 11000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 65 |
| ISO-kod | 08b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 006,38 kr Ex moms
/ Styck
2 507,98 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran